TLコート・男・半袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68263177 品番 AA0801-0
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

高耐久性形状安定ユニフォーム

ホワイト サイズS 仕様内ポケット、SR加工、吸水・速乾、形態安定 種別コート 胸囲(cm)103.5 混率(%)ポリエステル90、綿10 肩幅(cm)45 袖丈(cm)23.5 着丈(cm)75.5 生地タッサー 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする