セブンユニフォーム
セブンユニフォームの シャツ・インナー
セブンユニフォームの 半袖 シャツ・インナー
セブンユニフォームの Tシャツ 半袖
TLコート・男・半袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68263204
品番
AA0801-0
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
高耐久性形状安定ユニフォーム
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
内ポケット、SR加工、吸水・速乾、形態安定
種別
コート
胸囲(cm)
120.3
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
81.6
生地
タッサー
性別
男性用