セブンユニフォーム
TLコート・女・半袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
19
7
9
11
13
15
17
19
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68263378
品番
AA0803-0
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
高耐久性形状安定ユニフォーム
色
ホワイト
サイズ
19
仕様
後アクションプリーツ、SR加工、吸水・速乾、形態安定
種別
コート
胸囲(cm)
127
混率(%)
ポリエステル90/綿10
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
22.5
着丈(cm)
72
生地
タッサー
性別
女性用