曜日別特売

抗菌医療白衣・兼・半袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード68263563品番AA0520-8
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

洗濯によるシワや縮み、型くずれがほとんどなく、プリーツや折り目が消えることもありません。
優れた吸水性があり、長期間使用してもその機能は低下しません。また洗濯の際は汚れが落ちやすく、染めつきや色落ちもほとんどなし。
タフリースは、特殊ミシンによる縫製や特殊プレスにより、タフ素材の耐久性を極限まで高めた商品です。

ホワイトサイズ3L仕様抗菌・防臭種別コート胸囲(cm)123混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)49袖丈(cm)34着丈(cm)80生地ブロード性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする