画像準備中

抗菌白衣・男・七分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68263642 品番 AA0770-8
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

洗濯によるシワや縮み、型くずれがほとんどなく、プリーツや折り目が消えることもありません。
優れた吸水性があり、長期間使用してもその機能は低下しません。また洗濯の際は汚れが落ちやすく、染めつきや色落ちもほとんどなし。
タフリースは、特殊ミシンによる縫製や特殊プレスにより、タフ素材の耐久性を極限まで高めた商品です。

ホワイト サイズS 仕様左ポケットのみペン差し付、抗菌・防臭 種別コート 胸囲(cm)103 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)45 袖丈(cm)38.5 着丈(cm)74 生地ブロード 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする