抗菌コート・兼・半袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68264166 品番 AA0402-0
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

毛髪等の混入を防ぐ最新技術で、食品加工などの衛生環境を守る。
袖口や上着の裾、パンツの裾口などを徹底的に密閉することで、体毛等の落下のよる製品への混入などを防止する、衛生白衣。
通気性や活動性のための工夫も豊富に盛り込んだクリーンユニフォームです。
細部まで徹底した衛生使用。
製品の異物混入を防止したい職場に。

ホワイト サイズS 仕様コイルファスナー、半袖アンダーカバー、抗菌・防臭 種別コート 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル65、綿35 着丈(cm)66 裄丈(cm)50.5 生地ブロード 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする