※イメージ図

抗菌パンツ・女

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68264446 品番 AL0405-0
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

毛髪等の混入を防ぐ最新技術で、食品加工などの衛生環境を守る。
袖口や上着の裾、パンツの裾口などを徹底的に密閉することで、体毛等の落下のよる製品への混入などを防止する、衛生白衣。
通気性や活動性のための工夫も豊富に盛り込んだクリーンユニフォームです。

ホワイト サイズ11 股下(cm)76 仕様内ポケット、カイロ用内ポケット、ウエストゴム・紐入、抗菌・防臭 種別パンツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 股上(cm)29.8 ヒップ(cm)105 裾幅(cm)18 対象女性用 胴囲(cm)68〜77 生地ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする