※エプロンのみ

胸当エプロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68264893 品番 CT2388-9
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ソフトな生地感と黒い縞がエレガントな表情を漂わせます。
身につける者に安心感を抱かせる柔らかで厚手の生地表面に描かれた細くてなめらかな黒のシャドーストライプ。
アイテムの形とも相まってエレガントな印象を与えるエプロンです。

ブラック×ブラック サイズM 仕様ポケット(2)、肩紐ボタン調整(2段階)、SR加工、制電 種別エプロン 混率(%)ポリエステル90、綿10 裾幅(cm)83 丈(cm)(スリット)32 身幅(cm)106.5 生地ツイル ひも長(cm)70 前中心丈(cm)86 性別男女兼用
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする