※エプロンのみ

胸当エプロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68264945 品番 CT2367-7
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

シルクのような光沢を持つNEWタイプのツイル素材を使用。
本来はツヤのないツイル素材に、染め工程でシルケット加工を実施。
絹にも似た美しい光沢を持たせることに成功しました。
シンプルでありながら、エレガントな雰囲気を醸し出すエプロンです。
紐裏の別布がデザインポイント。大きく使いやすいマチ付ポケットも設けました。

ベージュ サイズフリー 仕様マチ付ポケット(1)、安定ループ(タスキ部分・3段階)、腰紐裏打ち綾織テープ仕様 種別エプロン 混率(%)ポリエステル65、綿35 裾幅(cm)88 身幅(cm)88 生地ツイル ひも長(cm)170 前中心丈(cm)95 性別男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする