※エプロンのみ

腰下エプロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68265094 品番 CT2379-7
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

NANOテクノロジーから生まれた高機能素材がエレガントなエプロンに。
ナノ加工によって抗菌や撥水・撥油など多彩な機能に付与された素材・ナノツイルはすぐれた性能にもかかわらずコットン100%のように自然な雰囲気。
そのエレガントな見た目と風合いを活かして、スタイリッシュなエプロンをつくりました。
男・女どちらも着こなせる端正でエレガントなシルエット。
シンプルな巻きエプロン。

ベージュ サイズフリー 仕様マチ付ポケット(1)、抗菌・防臭、撥水・撥油 種別エプロン 混率(%)ポリエステル65、綿35 裾幅(cm)114.5 身幅(cm)110 生地ナノツイル ひも長(cm)270 前中心丈(cm)57.5 性別男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする