CT2579-0 ナノミドルエプロン セブンユニフォーム 68265155

CT2579-0 ナノミドルエプロン セブンユニフォーム 68265155
CT2579-0 ナノミドルエプロン セブンユニフォーム 68265155

ナノミドルエプロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
ホワイト
内容量1枚注文コード68265155品番CT2579-0
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

NANOテクノロジーから生まれた高機能素材がエレガントなエプロンに。
ナノ加工によって抗菌や撥水・撥油など多彩な機能に付与された素材・ナノツイルはすぐれた性能にもかかわらずコットン100%のように自然な雰囲気。
そのエレガントな見た目と風合いを活かして、スタイリッシュなエプロンをつくりました。

ホワイトサイズフリー仕様ポケット(1)、抗菌・防臭、撥水・撥油種別エプロン混率(%)ポリエステル65、綿35裾幅(cm)75身幅(cm)110生地ナノツイルひも長(cm)250前中心丈(cm)67.5性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする