胸当エプロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68265243 品番 CT2386-6
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ワークウエアの定番生地に化学繊維で上品なテイストを加味。
労働者の大定番素材・ヒッコリー生地を現代風にリニューアル。
ポリエステル高混率にすることで耐久性・洗濯性を高め、上品な雰囲気に。
手作りやナチュラルをテーマとしたお店・職場にうってつけです。

ブラウン×ホワイト サイズフリー 仕様ポケット(3)、腰紐通しホール付、ループ(2)、SR加工、制電 種別エプロン 混率(%)ポリエステル90、綿10 裾幅(cm)104 身幅(cm)104 生地ツイル ひも長(cm)(肩紐)76、(各腰紐)83 前中心丈(cm)90 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする