胸当エプロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68265304 品番 CT2395-8
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

丈夫で色褪せの少ないT/Cデニム素材の自然色をもった長持ちエプロン.
薄手ながら耐久性うあ染色堅牢性を高めたポリエステル混紡のデニムを用いることにより昔ながらのデニム感を残しつつ、より長持ちする便利なエプロンになりました.
ナチュラルテイストの色やデザインは、人気のサードウェーブ系カフェなどにもぴったりです.

グレー サイズフリー 仕様ポケット(2) 種別エプロン 混率(%)ポリエステル65、綿35 裾幅(cm)80 身幅(cm)96 生地先染めデニム ひも長(cm)92.5 前中心丈(cm)86 性別男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする