※エプロンのみ

ミドルエプロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68265383 品番 CT2372-2
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ヨーロッパ/スタンダードをモデルにしたスタイリッシュで高機能なストライプ素材。
普通のエプロンとは一味違った、高級感の漂うスタイロッシュなエプロンです。
吸水性や速乾性、SR性(汚れが落ちやすい)など、仕事着としての機能も充実。
カフェ、デリカッセン、レストランなど様々なお店に合う商品です。

ホワイト×ピンク サイズフリー 仕様ポケット(1)、SR加工、吸水・速乾 種別エプロン 混率(%)ポリエステル90、綿10 裾幅(cm)78 身幅(cm)105 生地ツイル ひも長(cm)275 前中心丈(cm)90 性別男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする