※エプロンのみ
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの ショートエプロン
ショートエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68265627
品番
CT2523-2
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
レッド
サイズ
フリー
仕様
ポケット(2)、肩紐ボタン調整(2段階)、制電
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
66
身幅(cm)
86
生地
カシミヤドスキン
ひも長(cm)
77
前中心丈(cm)
80
性別
男女兼用
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。