セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 胸当て
胸当エプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68265663
品番
CT2534-4
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
フリー
仕様
ポケット(2)、制電
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
78
身幅(cm)
89
生地
カシミヤドスキン
ひも長(cm)
240
前中心丈(cm)
42
性別
男女兼用
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。