※エプロンのみ
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの ミドルエプロン
ミドルエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68265724
品番
CT2555-4
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
フリー
仕様
ポケット(2)、ポケット内ペン差しポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
80
身幅(cm)
105
生地
ツイル
ひも長(cm)
270
前中心丈(cm)
63
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。