セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 胸当て
胸当エプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68265837
品番
CT2498-9
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
フリー
裾幅(cm)
90.5
身幅(cm)
77
生地
ツイル
ひも長(cm)
124
仕様
ポケット(1)、ペン差しポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
前中心丈(cm)
90
性別
男女兼用