セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 胸当て
胸当エプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68265907
品番
CT2517-4
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
フリー
仕様
ポケット(2)、ペン差しポケット(1)、肩紐Dカン調整、吸水・速乾
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
76
身幅(cm)
100
生地
ツイル
ひも長(cm)
89
前中心丈(cm)
105
性別
男女兼用