セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 胸当て
CL胸当エプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68266013
品番
CT2565-4
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
汚れが生地に染み込みづらい。退色や変色もしにくくメンテナンスは簡単・安心。
色
グリーン
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)、ペン差しポケット(1)、肩紐Dカン調整、ネームチー付(2)、撥水・撥油、耐塩素、制電
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
79
身幅(cm)
79
生地
タッサー
ひも長(cm)
76
前中心丈(cm)
90.5
性別
男女兼用
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。