3/22より値下げ!現場を応援

胸当エプロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68266135 品番 CT2398-9
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998
ブラック サイズフリー 仕様マチ付ポケット(2)、安定ループ(タスキ部分・2段階)、ネームチー付(2)、制電 種別エプロン 混率(%)ポリエステル100 裾幅(cm)138 身幅(cm)103 生地ツイル ひも長(cm)70 前中心丈(cm)67 性別男女兼用
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする