3/22より値下げ!現場を応援
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 胸当て
胸当エプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68266494
品番
CT2577-2
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,998
バスケットに入れる
色
エンジ
サイズ
L
仕様
マチ付ポケット(2)、ペン差しポケット(1)、ネームチー付(2)、制電
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
120
身幅(cm)
102〜111
生地
ツイル
ひも長(cm)
60
前中心丈(cm)
88
性別
男女兼用
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。