※エプロンのみ
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの ロング(ソムリエ)エプロン
ソムリエエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68266686
品番
CT2569-1
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)、制電
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
77
身幅(cm)
105
生地
ツイル
ひも長(cm)
275
前中心丈(cm)
91
性別
男女兼用