セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 胸当て
胸当エプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68266747
品番
CT2500-4
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
グリーン×ホワイト
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)、肩紐Dカン調整
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
68
身幅(cm)
65
生地
先染めストライプ
ひも長(cm)
62
前中心丈(cm)
80
性別
男女兼用