※エプロンのみ
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの ロング(ソムリエ)エプロン
ロングエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68266817
品番
WT7814-2
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ワイン×ホワイト
サイズ
フリー
仕様
ポケット(2)、ポケット内ソムリエナイフポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
78
身幅(cm)
105
生地
先染めストライプ
ひも長(cm)
270
前中心丈(cm)
92
性別
男女兼用