セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 胸当て
胸当エプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68266932
品番
CT2572-2
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
ホワイト×レッド
サイズ
M
仕様
マチ付ポケット(2)、ペン差しポケット(1)、安定ループ(タスキ部分・3段階)、ネームチー付(2)、SR加工、吸水・速乾
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル90、綿10
裾幅(cm)
80
身幅(cm)
78.5
生地
ギンガムチェック
ひも長(cm)
140
前中心丈(cm)
85
性別
男女兼用