※エプロンのみ
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの ミドルエプロン
ミドルエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68267097
品番
CT2574-6
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
ホワイト×ブラウン
サイズ
フリー
仕様
マチ付ポケット(2)、ループ付、SR加工、吸水・速乾
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル90、綿10
裾幅(cm)
90
身幅(cm)
108
生地
ギンガムチェック
ひも長(cm)
290
前中心丈(cm)
64
性別
男女兼用