セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 胸当て
エプロンドレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68267124
品番
CS2344-2
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ホワイト×レッド
サイズ
L
仕様
マチ付ポケット(2)、SR加工、吸水・速乾
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル90、綿10
裾幅(cm)
90.5
身幅(cm)
99
生地
ギンガムチェック
ひも長(cm)
255
前中心丈(cm)
67.5
性別
男女兼用
注意
※前中心丈は、衿下カンヌキから裾までの長さです。