※エプロンのみ

ソムリエエプロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68267185 品番 CT2497-9
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

見る物に信頼感を与える、スペシャリストのたしなみ。
お客様の期待感を高めると同時に、着る人の仕事を助けるのが真のプロ仕様アイテム。
ソムリエの仕事を徹底的に検証し、働きやすいよう細部まで工夫を凝らしました。
水や油に加え、漂白剤の浸透も抑える特殊素材を使用。ワインがかかっても安心です。

ブラック サイズフリー 仕様ポケット(1)、撥水・撥油 種別エプロン 混率(%)ポリエステル65、綿35 裾幅(cm)78 身幅(cm)105 生地ツイル ひも長(cm)275 前中心丈(cm)91 性別男女兼用
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする