※エプロンのみ
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの ロング(ソムリエ)エプロン
ロングエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
生地
カツラギ
注文コード
68267212
品番
CT2526-0
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
生地
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)、腰紐取り外し可能、ウエスト折返し仕様
種別
エプロン
混率(%)
綿100
裾幅(cm)
78
身幅(cm)
96
生地
カツラギ
ひも長(cm)
98
前中心丈(cm)
80
性別
男女兼用