※エプロンのみ
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの ロング(ソムリエ)エプロン
ロングエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
生地
超長綿ツイル
注文コード
68267228
品番
CT2576-0
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
生地
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
ウエスト折返し仕様
種別
エプロン
混率(%)
綿100
裾幅(cm)
81
身幅(cm)
110
生地
超長綿ツイル
ひも長(cm)
250
前中心丈(cm)
85
性別
男女兼用