セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 胸当て
胸当エプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68267255
品番
WT7817-9
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
L
仕様
ポケット(1)、肩紐ボタン調整(2段階)
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
94.5
丈(cm)
(スリット)38
身幅(cm)
123
生地
ギャバジン
ひも長(cm)
77
前中心丈(cm)
91.5
性別
男女兼用
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。