※エプロンのみ
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの ロング(ソムリエ)エプロン
ロングエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68267273
品番
WT7812-9
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
フリー
仕様
ポケット(4)、フラップ付ソムリエナイフポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
82
身幅(cm)
100
生地
タッサー
ひも長(cm)
280
前中心丈(cm)
80.5
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。漂白剤の使用はお避けください。