※エプロンのみ
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの サロン用エプロン
抗菌サロンエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68267298
品番
JT4505-8
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
REG
仕様
ポケット(1)、抗菌・防臭
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
身幅(cm)
37
生地
ブロード
ひも長(cm)
162
前中心丈(cm)
31
性別
女性用