※エプロンのみ
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの サロン用エプロン
抗菌サロンエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68267325
品番
JT4512-8
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
ポケット(1)、抗菌・防臭
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
身幅(cm)
53
生地
ブロード
ひも長(cm)
177
前中心丈(cm)
41.5
性別
女性用