※エプロンのみ
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの サロン用エプロン
抗菌サロンエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68267334
品番
JT4515-8
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
ポケット(2)、抗菌・防臭
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
99
身幅(cm)
66
生地
ブロード
ひも長(cm)
190
前中心丈(cm)
82
性別
女性用