※エプロンのみ
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの サロン用エプロン
サロンエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68267352
品番
JT4523-0
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
REG
仕様
ポケット(2)
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
67.5
身幅(cm)
46
生地
ツイル
ひも長(cm)
172
前中心丈(cm)
44.5
性別
女性用