CS2347-0 エプロンドレス セブンユニフォーム 68267404

エプロンドレス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズL 注文コード68267404 品番CS2347-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

多機能素材ナノツイル製のkッシュクール合せのエプロンドレス。
ポケットも多く誰でも着やすい。

ホワイト サイズL 仕様ポケット(5)、ウエストボタン調整(2段階)、抗菌・防臭、撥水・撥油 種別エプロン 混率(%)ポリエステル65、綿35 スカート丈(cm)56.5 胴囲(cm)83.5〜86.5 生地ナノツイル 性別女性用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-15
用途:
美容サロンの作業時
サービス業

デザインも可愛く、作業もしやすくてリピートです。
サイズはワンサイズ大きめで丁度良いです。
他の商品に比べて発送が遅めです。
1週間以上かかります

2人が参考にしています
2022-08-05
用途:
エステサロン
デイアンヌモア 様 (サービス業)

生地の素材も、厚みがありしっかりしてます。
デザインもおしゃれで可愛いです。
作業においては、ウエストにゆとりの融通が有れば最高です。

2人が参考にしています
対象商品:
68267456
2022-02-21
用途:
サロン用
サービス業

形などは可愛いのですが、少しでもひっかかるとすぐに破れました。。
でも可愛いのでお気に入りです。

モノタロウさんの発送は早くて助かりました^^

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする