セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 胸当て
エプロンドレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68267517
品番
CS2348-1
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
前中央のプリーツで脚さばきのいい先染めデニムのエプロンドレス。
ウエストベルトでスタイリッシュに。
色
ダークインディゴ
サイズ
M
仕様
ポケット(2)、前中心片プリーツ、後ろ上部ボタン留、腰紐付
種別
エプロン
胸囲(cm)
97.5
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
34.5
着丈(cm)
102
生地
先染めデニム
ひも長(cm)
105
性別
女性用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。