セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 胸当て
制菌胸当エプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68267946
品番
CT2515-3
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
カフェテリアエプロン
給食・社員食堂・学生食堂などに。
色
ブリック
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)、ペン差しポケット(1)、安定ループ(タスキ部分・3段階)、制菌、制電
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
73
身幅(cm)
66
生地
ツイル
ひも長(cm)
124
前中心丈(cm)
ツイル
性別
男女兼用