セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 胸当て
ビニール胸当エプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68267964
品番
JT4525-0
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カフェテリアエプロン
給食・社員食堂・学生食堂などに。
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
撥水・撥油
種別
エプロン
材質
ビニール
裾幅(cm)
90
身幅(cm)
90
前中心丈(cm)
110
性別
男女兼用
注意
※付属の紐をお好みの長さにカットし、本体に取り付けてご使用ください。