※エプロンのみ
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの ロング(ソムリエ)エプロン
ビニールロングエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68267973
品番
JT4526-0
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
カフェテリアエプロン
給食・社員食堂・学生食堂などに。
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
撥水・撥油
種別
エプロン
材質
ビニール
裾幅(cm)
80
身幅(cm)
80
ひも長(cm)
234
前中心丈(cm)
92
性別
男女兼用