セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 使い捨てエプロン
焼肉用エプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68267998
品番
JT4540-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
カフェテリアエプロン
給食・社員食堂・学生食堂などに。
色
ホワイト
サイズ
フリー
種別
エプロン
混率(%)
綿100
身幅(cm)
63
生地
細布
前中心丈(cm)
68
性別
男女兼用