セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 胸当て
ウレタン胸当エプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68268007
品番
JT4559-0
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
カフェテリアエプロン
給食・社員食堂・学生食堂などに。
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
撥水・撥油
種別
エプロン
混率(%)
基布ナイロン100(特殊ウレタンコーティング)
裾幅(cm)
56
身幅(cm)
56
前中心丈(cm)
80
性別
男女兼用