※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
アジャスタオプション:(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード
68268087
品番
MXQ20A-40ZD7
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・ストローク・仕様
など
5556
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動形
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
40
機能オプション
(7) 集中アジャスタ(対称形)
仕様
アジャスタオプション:(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし