セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 前掛け
揚前掛
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68268113
品番
JT4566-0
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
安定ループ(タスキ部分・2段階)
種別
エプロン
混率(%)
綿100
裾幅(cm)
70
身幅(cm)
70
生地
カツラギ
ひも長(cm)
130
前中心丈(cm)
93
性別
男女兼用