※前掛のみ
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 前掛け
刺子前掛
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68268122
品番
TT8601-0
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
フリー
種別
エプロン
混率(%)
綿100
裾幅(cm)
50
丈(cm)
(サシコ)12
身幅(cm)
50
生地
カツラギ
ひも長(cm)
260
前中心丈(cm)
46
性別
男女兼用