※前掛のみ
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 前掛け
調理前掛
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68268165
品番
TT8900-0
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
制電
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
60
身幅(cm)
60
生地
ツイル
ひも長(cm)
250
前中心丈(cm)
58
性別
男女兼用