セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
パンツ・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68268235
品番
WL1480-9
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
細身に見えて、じつは楽々。
現代的シルエットの誰にでも似合う黒パンツ。
色
ブラック
サイズ
3L
股下(cm)
78
仕様
フロントボタン留、脇ゴム入、裾上げ加工済み
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
26.05
ヒップ(cm)
110
胴囲(cm)
83〜89
生地
ギャバジン
性別
男性用