パンツ・兼

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68268533 品番 WL1472-9
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ブラック サイズ6L 股下(cm)78 仕様フロントボタン留、脇ゴム入、裾上げ加工済み 種別パンツ 混率(%)ポリエステル100 股上(cm)30 ヒップ(cm)144 胴囲(cm)106〜114 生地ギャバジン 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする